Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 15TSP055 Pyöreä Standoff, 2-56 Kierrekoko, 7/16 Koko, 10Pk | AD3JQB 3ZMW7

MICRO PLASTICS 15TSP055 pyöreä irti, 2-56 kierrekoko, 7/16 koko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD3JQB Malli: 15TSP055Ristiviite: 3ZMW7
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
€4.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierros standoff
VäriLuonnollinen
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Pituus7 / 16 "
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Dia. Toleranssi+/- 0.015 "
Ruuvin koko# 2-56
Temp. alue185 F
Kierteen syvyys7 / 16 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 15TSP055 pyöreä irti, 2-56 kierrekoko, 7/16 koko, 10 pk
€4.83 /pakkaus