Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMCAR SDSS0310031FP-PK100 Pistorasiasarja Ruuvikuppi, 5/16-24 X 5/16 Koko, 100Pk | AE7JYT 5YNX4

CAMCAR SDSS0310031FP-PK100 kantasarja ruuvikuppi, 5/16-24 X 5/16 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE7JYT Malli: SDSS0310031FP-PK100Ristiviite: 5YNX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.156 "
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus5 / 16 "
Kohta Dia.0.172 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusC45-53
Kierteen koko5 / 16-24
TyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMCAR SDSS0310031FP-PK100 kantasarja ruuvikuppi, 5/16-24 X 5/16 koko, 100 pk
€44.01 /pakkaus