Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 04M080125HN kuusiomutteri, koneruuvi, M8 X 1.25mm koko, 25pk | AD6TPD 4AGK3

MICRO PLASTICS 04M080125HN kuusiomutteri, koneruuvi, M8 x 1.25 mm koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD6TPD Malli: 04M080125HNRistiviite: 4AGK3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus6.4mm
MateriaaliNylon
MutteriKoneen ruuvimutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys12.9mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 04M080125HN kuusiomutteri, koneruuvi, M8 x 1.25 mm koko, 25 pk
€8.05 /pakkaus