Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 13SP034 Pyöreä välilevy, Nylon, #8 Ruuvikoko, 1/8 Koko, 10Pk | AD3JLL 3ZMH8

MICRO PLASTICS 13SP034 pyöreä välilevy, nailon, ruuvikoko #8, koko 1/8, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD3JLL Malli: 13SP034Ristiviite: 3ZMH8
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
€2.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä välikappale
VäriLuonnollinen
Sisällä Dia.0.171 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Pituus1 / 8 "
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Dia. Toleranssi+/- 0.015 "
Ruuvin koko#8
Temp. alue185 F
TyyppiSelkeä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP034 pyöreä välilevy, nailon, ruuvikoko #8, koko 1/8, 10 pk
€2.40 /pakkaus