Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER B36-7B pikaliitin, 1/2 tuuman koko, 300 psi, messinki | AC4VVL 30N210

PARKER B36-7B pikaliitin, 1/2 tuuman koko, 300 psi, messinki

Varastossa
Tuote: AC4VVL Malli: B36-7BRistiviite: 30N210

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
Barb koko3 / 4 "
Rungon materiaaliMessinki
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiLetkun tanko
Letkun liitäntäLetku Barb
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
VaihtotyyppiTeollinen
Lukon tyyppipidäkkeet
LukitustyyppiPush-to-connect
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus110 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Tiivistemateriaalinitriili
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Venttiilin tyyppiPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoBarb kokoKehon kokoKiertyyppiYhteyden tyyppiLetkun liitäntäLetku sisäpuolella Dia.Max. VirtausHinta
PARKER B30-3B pikaliitin, 1/4 tuuman koko, 300 psi, messinki | AC4VUT 30N192 B30-3B-1 / 4 "1 / 4 "-Letkun tankoLetku Barb1 / 4 "25 cfm€45.12
PARKER B30-3BP pikaliitin, 1/4 tuuman koko, 300 Psi, messinki | AC4VUU 30N193 B30-3BP-1 / 4 "1 / 4 "-Työnnä Lok Letku BarbJatka sinnikkäästi1 / 4 "25 cfm€50.24
PARKER B30-5BP pikaliitin, 1/4 tuuman koko, 300 Psi, messinki | AC4VUV 30N194 B30-5BP-3 / 8 "1 / 4 "-Työnnä Lok Letku BarbJatka sinnikkäästi3 / 8 "25 cfm€46.41
PARKER B32 pikaliitin, 1/4 tuuman kierrekoko, messinki | AC4VUW 30N195 B321 / 4-18 "-1 / 4 "MiesNPTF(M) NPT-25 cfm€39.03
PARKER B32E pikaliitin, 3/8 tuuman kierrekoko, messinki | AC4VUX 30N196 B32E3 / 8-18 "-1 / 4 "MiesNPTF(M) NPT-25 cfm€43.33
PARKER B33A pikaliitin, 1/8 tuuman kierrekoko, messinki | AC4VUZ 30N198 B33A1 / 8-27 "-1 / 4 "NainenNPTF(F) NPT-25 cfm€44.76
PARKER B33E pikaliitin, 3/8 tuuman kierrekoko, messinki | AC4VVA 30N199 B33E3 / 8-18 "-1 / 4 "NainenNPTF(F) NPT-25 cfm€39.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER B36-7B pikaliitin, 1/2 tuuman koko, 300 psi, messinki
€165.91 / yksikkö