Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 10SC006012 Olkalevy, Nylon, #6 Koko, 40Pk | AD7BHX 4DCJ5

MICRO PLASTICS 10SC006012 Olkalevy, Nylon, koko #6, 40Pk

Varastossa
Tuote: AD7BHX Malli: 10SC006012Ristiviite: 4DCJ5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOlkapään aluslevy
VäriOff White
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Sopii pulttikokoihin#6
Sisällä Dia.0.140 "
Pituus0.125 "
MateriaaliNailon 6/6
Dia ulkopuolella.0.17 "
Olkapään halkaisija.0.290 "
Olkapään paksuus3 / 64 "
Lämpötila-40 - 185 F
TyyppiPitkä tynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 10SC006012 Olkalevy, Nylon, koko #6, 40Pk
€18.64 /pakkaus