Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0937516200T peukaloruuvi, pyälletty, 3/8-16 kierrekoko, 2 kokoa, 5 pk | AD8XVA 4NHU6

MICRO PLASTICS 0937516200T peukaloruuvi, pyälletty, 3/8-16 kierrekoko, 2 kokoa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AD8XVA Malli: 0937516200TRistiviite: 4NHU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka2A / 2B
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.0.687 "
Pään korkeus0.43 "
PäämateriaaliNylon
head Paksuus0.430 "
Head Typeuritettu
pään leveys0.687 "
Pituus2"
MateriaaliNylon
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus480 paunaa.
Kierteen koko3 / 8-16
Kärjen materiaaliNylon
VihjetyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0954
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0937516200T peukaloruuvi, pyälletty, 3/8-16 kierrekoko, 2 kokoa, 5 pk
€7.74 /pakkaus