Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0450013HN kuusiomutteri, koneruuvi, nailon, 1/2 kierrekoko, 13 koko, 10 pk | AD6TMV 4AGF8

MICRO PLASTICS 0450013HN kuusiomutteri, koneruuvi, nailonia, kierrekoko 1/2, koko 13, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD6TMV Malli: 0450013HNRistiviite: 4AGF8 / 1MZT4
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
€8.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus7 / 16 "
MateriaaliNylon
MutteriKoneen ruuvimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0450013HN kuusiomutteri, koneruuvi, nailonia, kierrekoko 1/2, koko 13, 10 pk
€8.62 /pakkaus