Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0425028HN kuusiomutteri, koneruuvi, nylon 1/4 kierrekoko, 28 koko, 25 pk | AD6TMY 4AGG2

MICRO PLASTICS 0425028HN kuusiomutteri, koneruuvi, nylon 1/4 kierrekoko, 28 koko, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AD6TMY Malli: 0425028HNRistiviite: 4AGG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus15 / 64 "
MateriaaliNylon
MutteriKoneen ruuvimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys27 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0425028HN kuusiomutteri, koneruuvi, nylon 1/4 kierrekoko, 28 koko, 25 kpl
€7.35 /pakkaus