Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0410008HN kuusiomutteri, koneruuvi, nylon 1 kierrekoko, 8 koko, 5 kpl | AD6TND 4AGG7

MICRO PLASTICS 0410008HN kuusiomutteri, koneruuvi, nailon 1 kierrekoko, 8 koko, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD6TND Malli: 0410008HNRistiviite: 4AGG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko1 "-8
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus7 / 8 "
MateriaaliNylon
MutteriKoneen ruuvimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys1 15 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0410008HN kuusiomutteri, koneruuvi, nailon 1 kierrekoko, 8 koko, 5 kpl
€2.36 /pakkaus