Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 020632A037 Koneruuvi, litteä, 6-32 kierrekoko, 3/8 koko, 50 pk | AD7CKZ 4DJH1

MICRO PLASTICS 020632A037 Koneruuvi, litteä, kierrekoko 6-32, koko 3/8, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD7CKZ Malli: 020632A037Ristiviite: 4DJH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.244-0.279 "
Pään korkeus0.083 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 8 "
MateriaaliNylon
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus69 psi
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 020632A037 Koneruuvi, litteä, kierrekoko 6-32, koko 3/8, 50 pk
€5.55 /pakkaus