Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 TBB-5 juotettu työkaluporatankosarja 5 kpl | AA8GCU 18E434

MICRO 100 TBB-5 juotettu työkalun poraustankosarja 5 kpl

Varastossa
Tuote: AA8GCU Malli: TBB-5Ristiviite: 18E434

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräksinen / kovametalliporaussarja
Pora Dia.0.320 ", 0.463", 0.625 ", 0.795" ja 0.935 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliC2 mikrojyväkarbidi ja terässauva
Palojen lukumäärä5
Varsi Dia.1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5/8" ja 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1318
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)8.57
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaussuuntaHinta
MICRO 100 TBBL-5 juotettu työkaluporaustankosarja 5 kpl | AA8GCV 18E435 TBBL-5Vasen käsi€301.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 TBB-5 juotettu työkalun poraustankosarja 5 kpl
€323.33 / yksikkö