Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 SPG-322 kääntöterä, neliöradio 1/32 tuumaa | AA8FMP 18D739

MICRO 100 SPG-322 Indexable Insert Square Rad 1/32 In

Varastossa
Tuote: AA8FMP Malli: SPG-322Ristiviite: 18D739

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
pinnoitepäällystämätön
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää muotoNeliö
Aseta paksuus0.125 "
Reunojen määrä4
Nenä Säde1 / 32 "
Relief-kulma11 Tutkinnot
TyyliPositiivinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.15
Laivan pituus (cm)1.65
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipinnoiteMerkitty ympyräLisää muotoReunojen määräTyyliPkg. MääräHinta
MICRO 100 SPG-422 kääntöterä, neliöradio 1/32 tuumaa | AA8FMQ 18D740 SPG-422päällystämätön1 / 2 "Neliö4Positiivinen1€19.10
MICRO 100 50-1200 kääntyvä insertti Diamond 55 astetta 21.51 | AA8FMU 18D743 50-12004-kerros-Timantti 55 astetta4Indeksoitava1€20.86
MICRO 100 50-1300 käännettävä teräkolmio 60 astetta 21.51 | AA8FMV 18D744 50-13004-kerros-Kolmio 60 astetta.3Indeksoitava10€17.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 SPG-322 Indexable Insert Square Rad 1/32 In
€19.88 / yksikkö