Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 50-1300 käännettävä teräkolmio 60 astetta 21.51 | AA8FMV 18D744

MICRO 100 50-1300 Indeksoitava kolmio 60 astetta 21.51

Varastossa
Tuote: AA8FMV Malli: 50-1300Ristiviite: 18D744

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
pinnoite4-kerros
Lisää muotoKolmio 60 astetta.
Lisää koko21.51
AsennustyyliRuuvattava
Reunojen määrä3
TyyliIndeksoitava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)1.83
Laivan leveys (cm)1.83
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipinnoiteMerkitty ympyräLisää muotoReunojen määräTyyliHinta
MICRO 100 SPG-322 kääntöterä, neliöradio 1/32 tuumaa | AA8FMP 18D739 SPG-322päällystämätön3 / 8 "Neliö4Positiivinen€21.53
MICRO 100 SPG-422 kääntöterä, neliöradio 1/32 tuumaa | AA8FMQ 18D740 SPG-422päällystämätön1 / 2 "Neliö4Positiivinen€19.10
MICRO 100 50-1200 kääntyvä insertti Diamond 55 astetta 21.51 | AA8FMU 18D743 50-12004-kerros-Timantti 55 astetta4Indeksoitava€20.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 50-1300 Indeksoitava kolmio 60 astetta 21.51
€17.89 /pakkaus