Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 SFA-187-44 reititin alumiinia | AA8GPR 18F029

MICRO 100 SFA-187-44 reititin alumiinia

Varastossa
Tuote: AA8GPR Malli: SFA-187-44Ristiviite: 18F029

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidireitittimen kärki
LeikkaussuuntaOikea käsi
LeikkaustapaKierre
pääNeliö
Lopeta tyyliSuoraan
Suorittaa loppuunPäällystämätön
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulma30 astetta +/- 2 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä1
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiYksi huilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207703060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 SFA-062-22 -reititin alumiini | AA8GPG 18F020 SFA-062-221 / 8 "€48.17
MICRO 100 SFA-062-42 -reititin alumiini | AA8GPH 18F021 SFA-062-421 / 4 "€54.60
MICRO 100 SFA-125-22 -reititin Alumiini | AA8GPJ 18F022 SFA-125-221 / 8 "€42.55
MICRO 100 SFA-125-24 -reititin alumiini | AA8GPK 18F023 SFA-125-241 / 8 "€44.51
MICRO 100 SFA-125-42 -reititin Alumiini | AA8GPL 18F024 SFA-125-421 / 4 "€47.89
MICRO 100 SFA-125-44 -reititin Alumiini | AA8GPM 18F025 SFA-125-441 / 4 "€49.53
MICRO 100 SFA-156-45 -reititin Alumiini | AA8GPN 18F026 SFA-156-451 / 4 "€46.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 SFA-187-44 reititin alumiinia
€51.80 / yksikkö