Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RT-625 juotettu työkaluterä oikea 4 tuuman pituus 5/8 tuuman leveys | AA8FKU 18D696

MICRO 100 RT-625 juotettu työkaluterä oikea 4 tuumaa pituus 5/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8FKU Malli: RT-625Ristiviite: 18D696

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettu työkaluterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs kovametallikärjellä
Kokonaispituus4"
Varren korkeus5 / 8 "
Varren leveys5 / 8 "
TyyliRT
Toleranssi0.000 / -0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärjen leveysKulmaLeikkaussuuntaToleranssiKokonaispituusSädeVarren korkeusVarren leveysHinta
MICRO 100 AL-4 juotettu työkaluterä alumiini 2 tuumaa pituus 1/4 tuumaa leveys | AA8EVV 18D338 AL-43 / 16 "-Vasen käsi-2"1 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "€16.76
MICRO 100 AL-5 juotettu työkaluterä alumiini 2-1/4 tuumaa pituus 5/16 tuumaa leveys | AA8EVW 18D339 AL-51 / 4 "-Vasen käsi-2.25 "1 / 64 "5 / 16 "5 / 16 "€16.67
MICRO 100 AL-6 juotettu työkaluterä alumiini 2.5 tuumaa pituus 3/8 tuumaa leveys | AA8EVX 18D340 AL-61 / 4 "-Vasen käsi-2.5 "1 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "€17.90
MICRO 100 AL-7 juotettu työkaluterä alumiini 3 tuumaa pituus 7/16 tuumaa leveys | AA8EVY 18D341 AL-71 / 4 "-Vasen käsi-3"1 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "€19.41
MICRO 100 AL-8 juotettu työkaluterä alumiinia 3.5 tuuman pituus 1/2 tuuman leveys | AA8EVZ 18D342 AL-81 / 4 "-Vasen käsi-3.5 "1 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "€21.18
MICRO 100 AL-10 juotettu työkaluterä alumiini 4 tuuman pituus 5/8 tuuman leveys | AA8EWA 18D343 AL-103 / 8 "-Vasen käsi-4"1 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "€37.66
MICRO 100 AL-12 juotettu työkaluterä alumiinia 4.5 tuuman pituus 3/4 tuuman leveys | AA8EWB 18D344 AL-127 / 16 "-Vasen käsi-4.5 "1 / 32 "3 / 4 "3 / 4 "€48.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RT-625 juotettu työkaluterä oikea 4 tuumaa pituus 5/8 tuumaa leveys
€46.70 / yksikkö