Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RSM-080-2 Tyhjä halkaisija 8 Mm Halkaisija L 10 Mm Kokonaispituus 63 Mm | AA7DJA 15U397

MICRO 100 RSM-080-2 Aihion halkaisija 8 mm Halkaisu L 10 mm Kokonaispituus 63 mm

Varastossa
Tuote: AA7DJA Malli: RSM-080-2Ristiviite: 15U397

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu pää tyhjä
Halkaisija8mm
Halkaisija Toleranssi-.0001 - -.0002
LopputyyppiKaksinkertainen
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus63mm
Jaettu pituus10 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jaettu toleranssi (+ .001-.000 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopputyyppiHinta
MICRO 100 RSM-080-1 Tyhjä halkaisija 8 Mm Halkaisija L 10 Mm Kokonaispituus 63 Mm | AA7DHZ 15U396 RSM-080-1Yksi€52.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RSM-080-2 Aihion halkaisija 8 mm Halkaisu L 10 mm Kokonaispituus 63 mm
€67.36 / yksikkö