Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RSM-060-1 Tyhjä D 6 Mm Halkaistu L 8 Mm Kokonaispituus 57 Mm | AA7DHX 15U394

MICRO 100 RSM-060-1 Aihio D 6 Mm Halkio L 8 Mm Kokonaispituus 57 mm

Varastossa
Tuote: AA7DHX Malli: RSM-060-1Ristiviite: 15U394

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu pää tyhjä
Halkaisija6mm
Halkaisija Toleranssi-.0001 - -.0002
LopputyyppiYksi
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus57mm
Jaettu pituus8 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jaettu toleranssi (+ .001-.000 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopputyyppiHinta
MICRO 100 RSM-060-2 Tyhjä D 6 Mm Halkaistu L 8 Mm Kokonaispituus 57 Mm | AA7DHY 15U395 RSM-060-2Kaksinkertainen€38.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RSM-060-1 Aihio D 6 Mm Halkio L 8 Mm Kokonaispituus 57 mm
€27.20 / yksikkö