Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M55010.040.0008 Kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, 8mm pituus, 50PK | AE7YDX 6BA98

APPROVED VENDOR M55010.040.0008 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, pituus 8 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE7YDX Malli: M55010.040.0008Ristiviite: 6BA98 / 42GV49

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€9.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
HalkaisijaM4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus2.8mm
Head TypeHex
pään leveys7mm
Pituus pään alla8mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus8mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus8mm
Kierteen koko0.70mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0738
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.040.0008 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, pituus 8 mm, 50 PK
€9.80 /pakkaus