Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RS-500-24 Tyhjä D 1/2 tuuman halkaisija L 5/8 tuuman kokonaispituus 4 tuumaa | AA7DHR 15U385

MICRO 100 RS-500-24 tyhjä D 1/2 tuumaa jaettu L 5/8 tuumaa kokonaispituus 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DHR Malli: RS-500-24Ristiviite: 15U385

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu pää tyhjä
Halkaisija1 / 2 "
Halkaisija Toleranssi-.0001 - -.0002
LopputyyppiKaksinkertainen
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus4"
Jaettu pituus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)1.74
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)1.62
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jaettu toleranssi (+ .001-.000 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopputyyppiKokonaispituusHinta
MICRO 100 RS-500-1 Tyhjä D 1/2 tuuman halkaisija L 5/8 tuuman kokonaispituus 3 tuumaa | AA7DHN 15U382 RS-500-1Yksi3"€117.06
MICRO 100 RS-500-14 Tyhjä D 1/2 tuuman halkaistu L 5/8 tuuman kokonaispituus 4 tuumaa | AA7DHP 15U383 RS-500-14Yksi4"€172.70
MICRO 100 RS-500-2 Tyhjä D 1/2 tuuman halkaisija L 5/8 tuuman kokonaispituus 3 tuumaa | AA7DHQ 15U384 RS-500-2Kaksinkertainen3"€145.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RS-500-24 tyhjä D 1/2 tuumaa jaettu L 5/8 tuumaa kokonaispituus 4 tuumaa
€201.56 / yksikkö