Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RS-312-1 Tyhjä D 5/16 Jaettu L 1/2 tuumaa Kokonaispituus 2.5 tuumaa | AA7DHE 15U374

MICRO 100 RS-312-1 tyhjä D 5/16 jaettu L 1/2 tuumaa kokonaispituus 2.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DHE Malli: RS-312-1Ristiviite: 15U374

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu pää tyhjä
Halkaisija5 / 16 "
Halkaisija Toleranssi-.0001 - -.0002
LopputyyppiYksi
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus2.5 "
Jaettu pituus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jaettu toleranssi (+ .001-.000 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopputyyppiHinta
MICRO 100 RS-312-2 Tyhjä D 5/16 Jaettu L 1/2 tuumaa Kokonaispituus 2.5 tuumaa | AA7DHG 15U376 RS-312-2Kaksinkertainen€73.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RS-312-1 tyhjä D 5/16 jaettu L 1/2 tuumaa kokonaispituus 2.5 tuumaa
€53.22 / yksikkö