Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RR-2 uratyökalun kiinnitysrengassarja 6 kpl | AA7WXB 16T697

MICRO 100 RR-2 uratyökalun kiinnitysrengassarja 6 kpl

Varastossa
Tuote: AA7WXB Malli: RR-2Ristiviite: 16T697

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€789.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalusarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Uran leveys0.039 ", 0.046", 0.055 ", 0.062", 0.087 "ja 0.087"
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Maks. Leikkaussyvyys3/4", 1", 1-1/4", 3/4", 3/4" & 1-1/4"
Palojen lukumäärä6
Varsi Dia.3/8 ", 3/8", 3/8 ", 3/8", 3/8 "ja 3/8",
TyyliBoring Bar

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.97
Laivan pituus (cm)11.27
Laivan leveys (cm)15.56
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUran leveysMaks. LeikkaussyvyysVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 RR-1 uratyökalun kiinnitysrengassarja 6 kpl | AA7WXA 16T696 RR-10.017 ", 0.025", 0.030 ", 0.030", 0.038 "ja 0.038"1/4 ", 5/8", 1/2 ", 5/8", 1/2 "ja 3/4"1/4 ", 1/4", 1/4 ", 1/4", 5/16 "ja 5/16"€509.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RR-2 uratyökalun kiinnitysrengassarja 6 kpl
€789.38 / yksikkö