Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RDB-100 -reititin Diamond Cut | AA8GNE 18E984

MICRO 100 RDB-100 reititin Diamond Cut

Varastossa
Tuote: AA8GNE Malli: RDB-100Ristiviite: 18E984

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidireitittimen kärki
LeikkaussuuntaOikea käsi
pääNeliö
Lopeta tyyliHurina
Suorittaa loppuunPäällystämätön
LuokkaC2-mikrorakeet
Materiaalikarbidi
Varsi Dia.3 / 8 "
TyyppiTimanttikatkaisu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 RDB-10 -reititin Diamond Cut | AA8GMW 18E975 RDB-101 / 8 "€25.61
MICRO 100 RDB-20 -reititin Diamond Cut | AA8GMX 18E976 RDB-201 / 8 "€23.63
MICRO 100 RDB-30 -reititin Diamond Cut 1/8 | AA8GMY 18E977 RDB-301 / 8 "€23.78
MICRO 100 RDB-40 -reititin Diamond Cut | AA8GMZ 18E978 RDB-403 / 16 "€32.68
MICRO 100 RDB-50 -reititin Diamond Cut | AA8GNA 18E979 RDB-501 / 4 "€38.08
MICRO 100 RDB-60 -reititin Diamond Cut | AA8GNB 18E980 RDB-601 / 4 "€43.98
MICRO 100 RDB-70 -reititin Diamond Cut | AA8GNC 18E981 RDB-701 / 4 "€42.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RDB-100 reititin Diamond Cut
€108.96 / yksikkö