Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RDA-50 -reititin Diamond Cut | AA8GMP 18E968

MICRO 100 RDA-50 reititin Diamond Cut

Varastossa
Tuote: AA8GMP Malli: RDA-50Ristiviite: 18E968

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidireitittimen kärki
LeikkaussuuntaOikea käsi
pääNeliö
Lopeta tyyliPyöreä
Suorittaa loppuunPäällystämätön
LuokkaC2-mikrorakeet
Materiaalikarbidi
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiTimanttikatkaisu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0198
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207703060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 RDA-20 -reititin Diamond Cut | AA8GML 18E965 RDA-201 / 8 "€21.21
MICRO 100 RDA-30 -jyrsin timanttileikkaus | AA8GMM 18E966 RDA-301 / 8 "€21.08
MICRO 100 RDA-40 -reititin Diamond Cut | AA8GMN 18E967 RDA-403 / 16 "€29.30
MICRO 100 RDA-60 -reititin Diamond Cut | AA8GMQ 18E969 RDA-601 / 4 "€36.16
MICRO 100 RDA-70 -reititin Diamond Cut | AA8GMR 18E970 RDA-701 / 4 "€38.15
MICRO 100 RDA-80 reititin Timanttileikkaus | AA8GMT 18E971 RDA-801 / 4 "€55.40
MICRO 100 RDA-100 -reititin Diamond Cut | AA8GMU 18E973 RDA-1003 / 8 "€89.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RDA-50 reititin Diamond Cut
€29.48 / yksikkö