Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RC-312080 Juotettu työkaluterä Rc 6 tuuman pituus 5/16 tuuman leveys | AA8FJM 18D665

MICRO 100 RC-312080 juotettu työkaluterä Rc 6 tuumaa pituus 5/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8FJM Malli: RC-312080Ristiviite: 18D665

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettu työkaluterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs kovametallikärjellä
Kokonaispituus6"
Varren korkeus5 / 16 "
Varren leveys5 / 16 "
TyyliRC
Kärjen leveys0.08 "
Toleranssi0.000 / -0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren korkeusVarren leveysKärjen leveysHinta
MICRO 100 RC-250040 Juotettu työkaluterä Rc 6 tuuman pituus 1/4 tuuman leveys | AA8FJE 18D657 RC-2500406"1 / 4 "1 / 4 "0.04 "€25.24
MICRO 100 RC-250060 Juotettu työkaluterä Rc 6 tuuman pituus 1/4 tuuman leveys | AA8FJF 18D658 RC-2500606"1 / 4 "1 / 4 "0.06 "€25.24
MICRO 100 RC-281060 Juotettu työkaluterä Rc 6 tuuman pituus 9/32 tuuman leveys | AA8FJG 18D660 RC-2810606"9 / 32 "9 / 32 "0.06 "€27.85
MICRO 100 RC-281080 Juotettu työkaluterä Rc 6 tuuman pituus 9/32 tuuman leveys | AA8FJH 18D661 RC-2810806"9 / 32 "9 / 32 "0.08 "€27.85
MICRO 100 RC-281100 Juotettu työkaluterä Rc 6 tuuman pituus 9/32 tuuman leveys | AA8FJJ 18D662 RC-2811006"9 / 32 "9 / 32 "0.1 "€26.63
MICRO 100 RC-312040 Juotettu työkaluterä Rc 6 tuuman pituus 5/16 tuuman leveys | AA8FJK 18D663 RC-3120406"5 / 16 "5 / 16 "0.04 "€27.52
MICRO 100 RC-312060 Juotettu työkaluterä Rc 6 tuuman pituus 5/16 tuuman leveys | AA8FJL 18D664 RC-3120606"5 / 16 "5 / 16 "0.06 "€27.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RC-312080 juotettu työkaluterä Rc 6 tuumaa pituus 5/16 tuumaa leveys
€29.69 / yksikkö