Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RAD-13 juotettu työkaluterä Rad 4.5 tuumaa pituus 3/4 tuumaa leveys | AA8FGZ 18D629

MICRO 100 RAD-13 juotettu työkaluterä Rad 4.5 tuumaa pituus 3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8FGZ Malli: RAD-13Ristiviite: 18D629

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettu työkaluterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs kovametallikärjellä
Kokonaispituus4.5 "
Säde13/32
Varren korkeus3 / 4 "
Varren leveys3 / 4 "
TyyliRAD
Kärjen pituus3 / 4 "
Vinkki Paksuus3 / 16 "
Toleranssi0.0005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3069
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSädeVarren korkeusVarren leveysHinta
MICRO 100 RAD-1 juotettu työkaluterä Rad 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FGL 18D617 RAD-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€72.62
MICRO 100 RAD-2 juotettu työkaluterä Rad 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FGM 18D618 RAD-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€73.43
MICRO 100 RAD-3 juotettu työkaluterä Rad 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FGN 18D619 RAD-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€72.62
MICRO 100 RAD-4 juotettu työkaluterä Rad 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FGP 18D620 RAD-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€74.98
MICRO 100 RAD-5 juotettu työkaluterä Rad 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FGQ 18D621 RAD-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€72.62
MICRO 100 RAD-6 juotettu työkaluterä Rad 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FGR 18D622 RAD-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€70.67
MICRO 100 RAD-7 juotettu työkaluterä Rad 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FGT 18D623 RAD-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€70.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RAD-13 juotettu työkaluterä Rad 4.5 tuumaa pituus 3/4 tuumaa leveys
€88.92 / yksikkö