Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QPR-4601800X Nopeavaihdon poraustyökalun reiän halkaisija .460 syvyys 1.80 | AA7CXF 15U117

MICRO 100 QPR-4601800X Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,460 Syvyys 1.80

Varastossa
Tuote: AA7CXF Malli: QPR-4601800XRistiviite: 15U117

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea muutos profilointityökalu
Poraussyvyys1.8 "
Pora Dia.0.46 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus3.5 "
Projektio0.15 "
Säde0.008 "
Varsi Dia.0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)1.74
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)1.74
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysSuorittaa loppuuneräKokonaispituusProjektioHinta
MICRO 100 QPF-4601000 Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .460 syvyys 1.00 | AA7CVC 15U049 QPF-46010001"päällystämätönNopea muutos profilointityökalu2.5 "0.13 "€143.43
MICRO 100 QPF-4601000X Pikavaihtotyökalun reiän halkaisija .460 Syvyys 1.00 | AA7CVD 15U050 QPF-4601000X1"ALTiN päällystettyNopea muutos profilointityökalu2.5 "0.15 "€163.66
MICRO 100 QPR-4601000 -työkalun porauksen halkaisija .460 Syvyys 1.00 | AA7CXA 15U112 QPR-46010001"ALTiN päällystettyNopea vaihto tylsää työkalua2.5 "0.13 "€145.75
MICRO 100 QPR-4601000X -pikavaihtotyökalun reiän halkaisija .460 syvyys 1.00 | AA7CXB 15U113 QPR-4601000X1"päällystämätönNopea muutos profilointityökalu2.5 "0.15 "€162.83
MICRO 100 QPR-4601500 Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .460 syvyys 1.50 | AA7CXC 15U114 QPR-46015001.5 "ALTiN päällystettyNopea muutos profilointityökalu3"0.15 "€150.79
MICRO 100 QPR-4601500X Nopeavaihdon poraustyökalun reiän halkaisija .460 syvyys 1.50 | AA7CXD 15U115 QPR-4601500X1.5 "päällystämätönNopea muutos profilointityökalu3"0.15 "€163.66
MICRO 100 QPR-4601800 Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .460 syvyys 1.80 | AA7CXE 15U116 QPR-46018001.8 "ALTiN päällystettyNopea muutos profilointityökalu3.5 "0.15 "€160.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QPR-4601800X Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,460 Syvyys 1.80
€178.71 / yksikkö