Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS SDA-087 Step Down Adapter Clamp On Bore 7/8 In |. | AE3AJY 5AEY1

CLIMAX METAL PRODUCTS SDA-087 Step Down Adapter Clamp Reiän 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3AJY Malli: SDA-087Ristiviite: 5AEY1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstu alas sovitin
Sovitin Dia.1-7 / 8 "
Ikävystyttää7 / 8 "
Poraussyvyys1.875 "
Kokonaispituus3.625 "
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.25 "
TyyppiKiinnitä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääPoraussyvyysKokonaispituusAkselin dia.Akselin pituusHinta
CLIMAX METAL PRODUCTS SDA-075 Step Down Adapter Clamp On Bore 3/4 In | | | AE3AJX 5AEY0 SDA-0753 / 4 "1.625 "3.5 "1 / 2 "1.25 "€89.80
CLIMAX METAL PRODUCTS SDA-100 Step Down Adapter Clamp On Bore 1 In | - | AE3AJZ 5AEY2 SDA-1001"2"3.625 "3 / 4 "1.25 "€94.38
CLIMAX-METALLITUOTTEET SDA-112-askel sovittimen puristin reikään 1 1/8 tuumaa | AE3AKA 5AEY3 SDA-1121.125 "2"3.875 "7 / 8 "1.5 "€103.24
CLIMAX METALLITUOTTEET SDA-125 Step Down Adapter Clamp On Bore 1 1/4 In | AE3AKB 5AEY4 SDA-1251.25 "2"4.5 "1"2"€111.27
CLIMAX METAL PRODUCTS SDA-137 Step Down Adapter Clamp On Bore 1 3/8 Tuumaa | AE3AKC 5AEY5 SDA-1371.375 "2.25 "5"1.125 "2"€119.11
CLIMAX METALLITUOTTEET SDA-150 Step Down Adapter Clamp On Bore 1 1/2 In | AE3AKD 5AEY6 SDA-1501.5 "2.25 "5.375 "1.25 "2.375 "€120.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS SDA-087 Step Down Adapter Clamp Reiän 7/8 tuumaa
€91.99 / yksikkö