Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QPR-070300 Pikavaihtotyökalun reiän halkaisija .070 Syvyys .300 | AA7CVG 15U071

MICRO 100 QPR-070300 Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,070 Syvyys ,300

Varastossa
Tuote: AA7CVG Malli: QPR-070300Ristiviite: 15U071

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea vaihto tylsää työkalua
Kulma0.025 "
Poraussyvyys0.3 "
Pora Dia.0.07 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus1.5 "
Säde0.005 "
Varsi Dia.0.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaPoraussyvyysPora Dia.Suorittaa loppuunKokonaispituusSädeVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 QPR-070200 -työkalun porauksen halkaisija .070 Syvyys .200 | AA7CVE 15U069 QPR-0702000.025 "0.2 "0.07 "päällystämätön1.5 "0.005 "0.187 "€47.55
MICRO 100 QPR-070200X -työkalun porauksen halkaisija .070 Syvyys .200 | AA7CVF 15U070 QPR-070200X0.025 "0.2 "0.07 "ALTiN päällystetty1.5 "0.005 "0.187 "€50.99
MICRO 100 QPR-070300X Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .070 syvyys .300 | AA7CVH 15U072 QPR-070300X0.025 "0.3 "0.07 "ALTiN päällystetty1.5 "0.005 "0.187 "€52.38
MICRO 100 QPR-070500 Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .070 syvyys .500 | AA7CVJ 15U073 QPR-0705000.025 "0.5 "0.07 "päällystämätön1.5 "0.005 "0.187 "€48.42
MICRO 100 QPR-070500X Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .070 syvyys .500 | AA7CVK 15U074 QPR-070500X0.025 "0.5 "0.07 "ALTiN päällystetty1.5 "0.005 "0.187 "€52.38
MICRO 100 QPR-110250 -työkalun poran halkaisijan nopea vaihto .110-syvyys .250 | AA7CVL 15U075 QPR-1102500.04 "0.25 "0.11 "päällystämätön1.5 "0.005 "0.187 "€46.80
MICRO 100 QPR-110250X -työkalun poran halkaisija, nopea vaihto, 110 syvyys, 250 | AA7CVM 15U076 QPR-110250X0.04 "0.25 "0.11 "ALTiN päällystetty1.5 "0.005 "0.187 "€52.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QPR-070300 Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,070 Syvyys ,300
€46.41 / yksikkö