Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Tiiviste Ptfe 1/16 Paksuus 30x30 In | AE4TVQ 5MRU3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Tiiviste Ptfe 1/16 "Paksuus 30x30 Tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4TVQ Malli: 3545Ristiviite: 5MRU3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€907.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistearkki
VäriValkoinen
Pituus30 "
MateriaaliMikrosoluinen PTFE
Max. Paine1200 psi
Metalli havaittavissaEi
Putken koko30 x 30 "
Temp. alue-450 - 500 F
Paksuus1 / 16 "
Tyyppiarkki
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5255
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoLeveysHinta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Tiiviste Ptfe 1/16" Paksuus 15x15" | AE4TVN 5MRU1 354515 "15 x 15 "15 "€250.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Tiiviste Ptfe 1/16 "Paksuus 30x30 Tuumaa
€907.37 / yksikkö