Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QPF-160750X -työkalun poran halkaisija, nopea vaihto, 160 syvyys, 750 AA7CTY 15U022

MICRO 100 QPF-160750X Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,160 Syvyys ,750

Varastossa
Tuote: AA7CTY Malli: QPF-160750XRistiviite: 15U022
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
€57.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea muutos profilointityökalu
Poraussyvyys0.75 "
Pora Dia.0.16 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus2"
Projektio0.05 "
Säde0.008 "
Varsi Dia.0.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysSuorittaa loppuunKokonaispituusHinta
MICRO 100 QPF-1601000 -työkalun porauksen halkaisija. 160 syvyys 1.00 | AA7CTT 15U017 QPF-16010001"päällystämätön2"€52.93
MICRO 100 QPF-1601000X -työkalun poran halkaisijan nopea vaihto .160-syvyys 1.00 | AA7CTU 15U018 QPF-1601000X1"ALTiN päällystetty2"€58.17
MICRO 100 QPF-160500 -työkalun poran halkaisijan nopea vaihto, 160 syvyys, 500 | AA7CTV 15U019 QPF-1605000.5 "päällystämätön1.5 "€51.41
MICRO 100 QPF-160500X -työkalun porauksen halkaisija .160 syvyys .500 | AA7CTW 15U020 QPF-160500X0.5 "ALTiN päällystetty1.5 "€57.80
MICRO 100 QPF-160750 Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .160 syvyys .750 | AA7CTX 15U021 QPF-1607500.75 "päällystämätön2"€53.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QPF-160750X Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,160 Syvyys ,750
€57.15 / yksikkö