BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-3000 konttilattianosturi, kapasiteetti 500–3000 lbs, kaksinopeuksinen

Tuote: CM9GUN Malli: B-3000
€6,552.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Puomin asento63 3/4" , 74 1/4" , 85" , 95 1/2"
Koko1200 lbs, 3000 lbs, 500 lbs, 700 lbs
Max. Koukun korkeus105" , 112 1/2" , 120" , 127"
Min. Koukun korkeus25" , 30" , 34 1/2" , 39"
Pumpun tyyppiKaksinopeuksinen manuaali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuomin asentoKokoPumpun tyyppiMax. Koukun korkeusMin. Koukun korkeusHinta
BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-1000 konttilattianosturi hydraulinen | AF4MGZ 9CET5 B-100046 3/8" , 52 3/8" , 58 1/4" , 64 1/4"1000 lbs, 200 lbs, 450 lbs, 750 lbsYksinopeuksinen manuaali105" , 110" , 116" , 121"15" , 20" , 25" , 30"€2,255.05
PÖÖKIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS B-2000 konttilattianosturi, kapasiteetti 300 - 2000 lbs, kaksinopeuksinen | CH9KQN B-200057 1/2" , 68 1/2" , 78 3/4" , 89 1/2"2000 lbs, 300 lbs, 400 lbs, 800 lbsKaksinopeuksinen manuaali106" , 114" , 121" , 98 1/2"10" , 17" , 23 1/2" , 29"€5,979.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-3000 konttilattianosturi, kapasiteetti 500–3000 lbs, kaksinopeuksinen
€6,552.00 / yksikkö