Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QPF-1201000X -työkalun porauksen halkaisija .120 Syvyys 1.00 | AA7CTR 15U016

MICRO 100 QPF-1201000X Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,120 Syvyys 1.00

Varastossa
Tuote: AA7CTR Malli: QPF-1201000XRistiviite: 15U016
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
€56.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea muutos profilointityökalu
Poraussyvyys1"
Pora Dia.0.12 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus2"
Projektio0.05 "
Säde0.008 "
Varsi Dia.0.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysSuorittaa loppuunKokonaispituusProjektioSädeHinta
MICRO 100 QPF-120250 -työkalun poran halkaisija, nopea vaihto, 120 syvyys, 250 | AA7CTJ 15U009 QPF-1202500.25 "päällystämätön1.5 "0.04 "0.005 "€52.78
MICRO 100 QPF-120250X -pikavaihtotyökalun poran halkaisija .120 syvyys .250 | AA7CTK 15U010 QPF-120250X0.25 "ALTiN päällystetty1.5 "0.05 "0.005 "€57.15
MICRO 100 QPF-120500 -työkalun porauksen halkaisija .120 Syvyys .500 | AA7CTL 15U011 QPF-1205000.5 "päällystämätön1.5 "0.05 "0.005 "€51.59
MICRO 100 QPF-120500X -työkalun porauksen halkaisija .120 Syvyys .500 | AA7CTM 15U012 QPF-120500X0.5 "ALTiN päällystetty1.5 "0.05 "0.005 "€55.87
MICRO 100 QPF-120750 Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija, 120 syvyys, 750 | AA7CTN 15U013 QPF-1207500.75 "päällystämätön2"0.05 "0.005 "€52.93
MICRO 100 QPF-120750X Pikavaihtotyökalun reiän halkaisija .120 Syvyys .750 | AA7CTP 15U014 QPF-120750X0.75 "ALTiN päällystetty2"0.05 "0.008 "€57.15
MICRO 100 QPF-1201000 -työkalun porauksen halkaisija. 120 syvyys 1.00 | AA7CTQ 15U015 QPF-12010001"päällystämätön2"0.05 "0.005 "€52.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QPF-1201000X Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,120 Syvyys 1.00
€56.53 / yksikkö