Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QMFR-020-250-100X uritustyökalu | AA7RUL 16L951

MICRO 100 QMFR-020-250-100X uritustyökalu

Varastossa
Tuote: AA7RUL Malli: QMFR-020-250-100XRistiviite: 16L951
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
€68.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.1 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
LuokkaC2
Uran leveys0.02 "
MateriaaliMikrojyväkarbidi
Maks. Leikkaussyvyys0.25 "
Offset0.03 "
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.0.187 "
TyyliTäysi säde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Suorittaa loppuunUran leveysMaks. LeikkaussyvyysOffsetKokonaispituusHinta
MICRO 100 QMFR-015-250-080 Uratyökalu | AA7RTJ 16L926 QMFR-015-250-0800.08 "päällystämätön0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "€71.56
MICRO 100 QMFR-015-250-080X uritustyökalu | AA7RTK 16L927 QMFR-015-250-080X0.08 "ALTiN päällystetty0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "€74.89
MICRO 100 QMFR-015-375-080 uritustyökalu | AA7RTL 16L928 QMFR-015-375-0800.08 "päällystämätön0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "€72.23
MICRO 100 QMFR-015-375-080X uritustyökalu | AA7RTM 16L929 QMFR-015-375-080X0.08 "ALTiN päällystetty0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "€78.13
MICRO 100 QMFR-015-500-080 Uratyökalu | AA7RTN 16L930 QMFR-015-500-0800.08 "päällystämätön0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "€71.07
MICRO 100 QMFR-015-500-080X uritustyökalu | AA7RTP 16L931 QMFR-015-500-080X0.08 "ALTiN päällystetty0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "€75.98
MICRO 100 QMFR-020-250-080 uritustyökalu | AA7RTQ 16L932 QMFR-020-250-0800.08 "päällystämätön0.02 "0.25 "0.025 "1.5 "€64.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QMFR-020-250-100X uritustyökalu
€68.57 / yksikkö