Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QI-187 keskilinja tyhjä D ,1875 tuumaa kokonaispituus 1.50 tuumaa | AA7DEZ 15U323

MICRO 100 QI-187 keskilinja tyhjä D .1875 tuumaa kokonaispituus 1.50 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DEZ Malli: QI-187Ristiviite: 15U323

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskiviiva osoittaa tyhjää
Halkaisija0.187 "
Halkaisija Toleranssi-.0001 - -.0002
LopputyyppiYksi
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MICRO 100 QI-250 keskilinja tyhjä D ,2500 tuumaa kokonaispituus 1.50 tuumaa | AA7DFA 15U324 QI-2500.25 "€177.25
MICRO 100 QI-312 keskilinja tyhjä D ,3125 tuumaa kokonaispituus 1.50 tuumaa | AA7DFB 15U325 QI-3120.312 "€177.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QI-187 keskilinja tyhjä D .1875 tuumaa kokonaispituus 1.50 tuumaa
€177.25 / yksikkö