Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QFR-079-8X uritustyökalu | AA7RQR 16L854

MICRO 100 QFR-079-8X uritustyökalu

Varastossa
Tuote: AA7RQR Malli: QFR-079-8XRistiviite: 16L854
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
€130.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.37 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
LuokkaC2
Uran leveys0.079 "
MateriaaliMikrojyväkarbidi
Maks. Leikkaussyvyys0.5 "
Offset0.1 "
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.0.375 "
TyyliTäysi säde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Suorittaa loppuunUran leveysMaks. LeikkaussyvyysOffsetKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 QFR-017-4 uritustyökalu | AA7RLQ 16L760 QFR-017-40.18 "päällystämätön0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€58.62
MICRO 100 QFR-017-4X Uratyökalu | AA7RLR 16L761 QFR-017-4X0.18 "ALTiN päällystetty0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€63.72
MICRO 100 QFR-017-6 uritustyökalu | AA7RLT 16L762 QFR-017-60.18 "päällystämätön0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€60.99
MICRO 100 QFR-017-6X Uratyökalu | AA7RLU 16L763 QFR-017-6X0.18 "ALTiN päällystetty0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€63.53
MICRO 100 QFR-017-8 Uratyökalu | AA7RLV 16L764 QFR-017-80.18 "päällystämätön0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€59.75
MICRO 100 QFR-017-8X uritustyökalu | AA7RLW 16L765 QFR-017-8X0.18 "ALTiN päällystetty0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€64.61
MICRO 100 QFR-017-10 Uratyökalu | AA7RLX 16L766 QFR-017-100.18 "päällystämätön0.017 "0.625 "0.03 "2"0.187 "€60.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QFR-079-8X uritustyökalu
€130.99 / yksikkö