Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QDC-2 -yhdistelmäpora / upotin | AA7WQD 16T489

MICRO 100 QDC-2 Yhdistelmäpora/uppo

Varastossa
Tuote: AA7WQD Malli: QDC-2Ristiviite: 16T489

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea pora / upotettava pora
Rungon halkaisija3 / 16 "
Upotettava tyylitavallinen
LeikkaussuuntaOikea
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 Tutkinnot
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1.875 "
Kohta Dia.5 / 64 "
Koko5 / 64 "
TyyppiPikavaihto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunHuilun lukumääräKokonaispituusKohta Dia.KokoHinta
MICRO 100 QDC-00 -yhdistelmäkylvökone / upotin | AA7WPX 16T483 QDC-001 / 8 "päällystämätön21.5 "1 / 40 "1 / 32 "€37.14
MICRO 100 QDC-00X -yhdistelmäkylvökone / upotin | AA7WPY 16T484 QDC-00X1 / 8 "ALTiN päällystetty21.5 "1 / 40 "1 / 32 "€44.42
MICRO 100 QDC-01 yhdistelmäpora / uppopinta | AA7WPZ 16T485 QDC-011 / 8 "päällystämätön21.5 "1 / 32 "1 / 32 "€37.67
MICRO 100 QDC-01X Yhdistelmäkylvökone / upotin | AA7WQA 16T486 QDC-01X1 / 8 "ALTiN päällystetty21.5 "1 / 32 "1 / 32 "€42.08
MICRO 100 QDC-1 -yhdistelmäpora / upotin | AA7WQB 16T487 QDC-11 / 8 "päällystämätön21.5 "3 / 64 "3 / 64 "€42.18
MICRO 100 QDC-1X -yhdistelmäkylvökone / upotin | AA7WQC 16T488 QDC-1X1 / 8 "ALTiN päällystetty21.5 "3 / 64 "3 / 64 "€41.38
MICRO 100 QDC-2X yhdistelmäpora/uppo | AA7WQE 16T490 QDC-2X3 / 16 "ALTiN päällystetty21.875 "5 / 64 "5 / 64 "€45.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QDC-2 Yhdistelmäpora/uppo
€35.73 / yksikkö