Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QC-10LH -ruuvit - 10 kpl pakkaus | AA8EVC 18D322

MICRO 100 QC-10LH Quick Change Set -ruuvit - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8EVC Malli: QC-10LHRistiviite: 18D322

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRUUVI (VASTA)
TyyppiLUKITUS JA SIJAINTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)0.64
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
MICRO 100 QC-1 -pikaruuviruuvi | AA8EVA 18D320 QC-1Ruuvi1€6.05
MICRO 100 QC-10 -pikaruuviruuvit - pakkaus 10 | AA8EVB 18D321 QC-10Ruuvi10€40.43
MICRO 100 QC-5 Pikavaihtosarjaruuvi | AA8EVL 18D330 QC-5Ruuvi1€1.72
MICRO 100 QC-50 -pikaruuviruuvit - pakkaus 10 | AA8EVM 18D331 QC-50Ruuvi10€14.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QC-10LH Quick Change Set -ruuvit - 10 kpl pakkaus
€182.60 /pakkaus