Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERICKSON BT50TTGL16100M Shrink Fit -työkalun pidike ja sovitin, 27.00 mm varren halkaisija | CP4TFV 302YU7

ERICKSON BT50TTGL16100M Shrink Fit -työkalun pidike ja sovitin, 27.00 mm varren halkaisija

Varastossa
Tuote: CP4TFV Malli: BT50TTGL16100MRistiviite: 302YU7
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
€504.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9492
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ERICKSON HSK63AHPVTT025472 Shrink Fit -työkalun pidike ja sovitin, 0.8268 tuuman varren halkaisija | CP4RYP 302VP8 HSK63AHPVTT025472€487.58
ERICKSON HSK63AHPVTT025630 Shrink Fit -työkalun pidike ja sovitin, 0.8268 tuuman varren halkaisija | CP4RYQ 302VP9 HSK63AHPVTT025630€625.04
ERICKSON HSK63AHPVTT031472 Shrink Fit -työkalun pidike ja sovitin, 0.8268 tuuman varren halkaisija | CP4RYR 302VR0 HSK63AHPVTT031472€482.49
ERICKSON HSK100AHPVTT025630 Shrink Fit -työkalun pidike ja sovitin, 0.8268 tuuman varren halkaisija | CP4RYT 302VN4 HSK100AHPVTT025630€775.37
ERICKSON HSK100AHPVTT031630 Shrink Fit -työkalun pidike ja sovitin, 0.8268 tuuman varren halkaisija | CP4RYU 302VN5 HSK100AHPVTT031630€776.40
ERICKSON HSK63AHPVTT031630 Shrink Fit -työkalun pidike ja sovitin, 0.8268 tuuman varren halkaisija | CP4RYV 302VR1 HSK63AHPVTT031630€639.59
ERICKSON HSK100AHPVTTHT050374 Shrink Fit -työkalun pidike ja sovitin, 0.9449 tuuman varren halkaisija | CP4RYW 302VN2 HSK100AHPVTTHT050374€722.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICKSON BT50TTGL16100M Shrink Fit -työkalun pidike ja sovitin, 27.00 mm varren halkaisija
€504.03 / yksikkö