Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QBM-150750X -työkalun porauksen halkaisija .150 syvyys .750 | AA7CHV 15T787

MICRO 100 QBM-150750X Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,150 Syvyys ,750

Varastossa
Tuote: AA7CHV Malli: QBM-150750XRistiviite: 15T787

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea vaihto tylsää työkalua
Poraussyvyys0.75 "
Pora Dia.0.15 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus2"
Säde0.008 "
Varsi Dia.0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysPora Dia.Suorittaa loppuunKokonaispituusSädeHinta
MICRO 100 QBM-118500 Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .118 syvyys .500 | AA7CHM 15T780 QBM-1185000.5 "0.118 "päällystämätön2"0.003 "€49.69
MICRO 100 QBM-118500X -työkalun porauksen halkaisija .118 Syvyys .500 | AA7CHN 15T781 QBM-118500X0.5 "0.118 "ALTiN päällystetty2"0.003 "€56.92
MICRO 100 QBM-118750 Pikavaihtotyökalun reiän halkaisija .118 Syvyys .750 | AA7CHP 15T782 QBM-1187500.75 "0.118 "päällystämätön2"0.003 "€49.69
MICRO 100 QBM-118750X -pikavaihtotyökalun reiän halkaisija .118 syvyys .750 | AA7CHQ 15T783 QBM-118750X0.75 "0.118 "ALTiN päällystetty2"0.003 "€57.34
MICRO 100 QBM-150500 -työkalun porauksen halkaisija. 150 syvyys .500 | AA7CHR 15T784 QBM-1505000.5 "0.15 "päällystämätön2"0.003 "€49.86
MICRO 100 QBM-150500X -työkalun poran halkaisija, nopea vaihto, 150 syvyys, 500 | AA7CHT 15T785 QBM-150500X0.5 "0.15 "ALTiN päällystetty2"0.003 "€57.34
MICRO 100 QBM-150750 Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .150 syvyys .750 | AA7CHU 15T786 QBM-1507500.75 "0.15 "päällystämätön2"0.003 "€49.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QBM-150750X Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,150 Syvyys ,750
€57.34 / yksikkö