Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 IAT-1250-12 -kierretyökalu | AA7VXK 16T049

MICRO 100 IAT-1250-12 kierteitystyökalu

Varastossa
Tuote: AA7VXK Malli: IAT-1250-12Ristiviite: 16T049

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Reikä dia.0.36 "
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Maks. Syvyys1.25 "
Kokonaispituus2.5 "
Projektio0.085 "
Varsi Dia.3 / 8 "
TyyliSisäinen ACME-ketjutyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.Maks. SyvyysKokonaispituusProjektioVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 IAT-1000-12 -kierretyökalu | AA7VXG 16T046 IAT-1000-120.36 "1"2.5 "0.085 "3 / 8 "€93.95
MICRO 100 IAT-1000-14 -kierretyökalu | AA7VXH 16T047 IAT-1000-140.255 "1"2.5 "0.07 "5 / 16 "€71.81
MICRO 100 IAT-1000-16 -kierretyökalu | AA7VXJ 16T048 IAT-1000-160.2 "1"2.5 "0.045 "1 / 4 "€57.75
MICRO 100 IAT-1250-14 -kierretyökalu | AA7VXL 16T050 IAT-1250-140.255 "1.25 "2.5 "0.07 "5 / 16 "€68.99
MICRO 100 IAT-1500-10 kierteitystyökalu | AA7VXM 16T051 IAT-1500-100.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "€131.67
MICRO 100 IAT-1500-5 -kierteitystyökalu | AA7VXN 16T052 IAT-1500-50.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "€131.67
MICRO 100 IAT-1500-6 kierteitystyökalu | AA7VXP 16T053 IAT-1500-60.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "€131.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 IAT-1250-12 kierteitystyökalu
€93.95 / yksikkö