BERNER IDC14-2084AA-G suurnopeusilmaverho 4972 Cfm | AE9FRV 6JGN3

BERNER IDC14-2084AA-G High Velocity Air Curtain 4972 Cfm

Tuote: AE9FRV Malli: IDC14-2084AA-GRistiviite: 6JGN3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,706.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuren nopeuden ilmaverho
Ilman nopeus5000 fpm
ilmamäärä4972 cfm
dBA @ 10 jalkaa65
Syvyys18 "
Kotelon väriHarmaa
KoteloJauhemaalattu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet25.2
Maks. Oven leveys7 ft.
Maks. Asennuskorkeus14 ft.
Maks. Kierrosluku1680
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorien lukumäärä2
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
vaatiiKova johdotus
Jännite115
Leveys87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.3
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)238.76
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräMaks. VahvistimetMoottori HPVaiheJänniteLeveysHinta
BERNER IDC12-2072AA-G korkean nopeuden ilmaverho 3024 Cfm | AE9FPN 6JGG1 IDC12-2072AA-G3024 cfm13.01/2111575 "€3,200.26
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-2084AA-G Nopea ilmaverho 87 tuumaa leveä | AE9FPQ 6JGG3 IDC12-2084AA-G3166 cfm13.01/2111587 "€3,288.30
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-2096AA-G korkean nopeuden ilmaverho 3188 CFM | AE9FPR 6JGG4 IDC12-2096AA-G3188 cfm13.01/21115102 "€3,378.80
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-3096AA-G korkean nopeuden ilmaverho 4332 Cfm | AE9FPT 6JGG5 IDC12-3096AA-G4332 cfm19.51/21115102 "€4,238.48
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-3108AA-G korkean nopeuden ilmaverho 4536 Cfm | AE9FPU 6JGG6 IDC12-3108AA-G4536 cfm19.51/21115111 "€4,338.73
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-3120AA-G korkean nopeuden ilmaverho 4678 Cfm | AE9FPV 6JGG7 IDC12-3120AA-G4678 cfm19.51/21115120 "€4,432.90
Tarjouspyyntö
BERNER IDC12-3144AA-G korkean nopeuden ilmaverho, 15 tuuman korkeus | AE9FPX 6JGG9 IDC12-3144AA-G4782 cfm19.51/21115147 "€4,792.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNER IDC14-2084AA-G High Velocity Air Curtain 4972 Cfm
€3,706.20 / yksikkö