Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS GHFT075G Puutarhaletkun liitostiiviste, 3/4 tuuman koko | AC8TUP 3DTH5

BANJO FITTINGS GHFT075G puutarhaletkun liittimen tiiviste, koko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8TUP Malli: GHFT075GRistiviite: 3DTH5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuutarhan letkun tiiviste
Yhteys3 / 4 "
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine75 psi
Käyttölämpötila alue100-astetta F
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926904510
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS GHFT075G puutarhaletkun liittimen tiiviste, koko 3/4 tuumaa
€2.01 / yksikkö