Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 GEMM-120-2X päätyjyrsin | AA6LQC 14G096

MICRO 100 GEMM-120-2X päätyjyrsintä

Varastossa
Tuote: AA6LQC Malli: GEMM-120-2XRistiviite: 14G096

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija12mm
Mitan tyyppimetrinen
pääYksi
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus22mm
LuettelonumeroGEMM
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.12.00mm
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus83mm
Varsi Dia.12.00mm
TyyppiRouhinta / viimeistely

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)1.74
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.74
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 GEMM-010-2 Jyrsin | AA6LND 14G047 GEMM-010-21mmpäällystämätön3mm238mm3.00mm€26.26
MICRO 100 GEMM-010-2X -mylly | AA6LNE 14G048 GEMM-010-2X1mmALTiN päällystetty3mm238mm3.00mm€30.21
MICRO 100 GEMM-010-3 -mylly | AA6LNF 14G049 GEMM-010-31mmpäällystämätön3mm338mm3.00mm€25.88
MICRO 100 GEMM-010-3X -päämylly | AA6LNG 14G050 GEMM-010-3X1mmALTiN päällystetty3mm338mm3.00mm€28.31
MICRO 100 GEMM-010-4 -mylly | AA6LNH 14G051 GEMM-010-41mmpäällystämätön3mm438mm3.00mm€26.09
MICRO 100 GEMM-020-2 -mylly | AA6LNK 14G053 GEMM-020-22mmpäällystämätön6mm238mm3.00mm€23.51
MICRO 100 GEMM-020-2X -mylly | AA6LNL 14G054 GEMM-020-2X2mmALTiN päällystetty6mm238mm3.00mm€27.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 GEMM-120-2X päätyjyrsintä
€106.38 / yksikkö