Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 GEM-312-4X -mylly | AA6LLZ 14F997

MICRO 100 GEM-312-4X päätyjyrsintä

Varastossa
Tuote: AA6LLZ Malli: GEM-312-4XRistiviite: 14F997

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija5 / 16 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus13 / 16 "
LuettelonumeroGEM
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.5 / 16 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.5 / 16 "
TyyppiRouhinta / viimeistely

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 GEM-140-2X -mylly | AA6LKD 14F943 GEM-140-2X9 / 64 "ALTiN päällystetty1 / 2 "22"3 / 16 "€43.43
MICRO 100 GEM-140-3 päätyjyrsin | AA6LKE 14F944 GEM-140-39 / 64 "päällystämätön1 / 2 "32"3 / 16 "€32.63
MICRO 100 GEM-140-3X -mylly | AA6LKF 14F945 GEM-140-3X9 / 64 "ALTiN päällystetty1 / 2 "32"3 / 16 "€39.17
MICRO 100 GEM-140-4 -mylly | AA6LKG 14F946 GEM-140-49 / 64 "päällystämätön1 / 2 "42"3 / 16 "€34.53
MICRO 100 GEM-140-4X -mylly | AA6LKH 14F947 GEM-140-4X9 / 64 "ALTiN päällystetty1 / 2 "42"3 / 16 "€36.71
MICRO 100 GEM-156-2 päätemylly | AA6LKJ 14F948 GEM-156-25 / 32 "päällystämätön9 / 16 "22"3 / 16 "€34.58
MICRO 100 GEM-156-2X -mylly | AA6LKK 14F949 GEM-156-2X5 / 32 "ALTiN päällystetty9 / 16 "22"3 / 16 "€41.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 GEM-312-4X päätyjyrsintä
€62.23 / yksikkö