Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 GEC-125-4-010X End Mill | AA6RPQ 14R995

MICRO 100 GEC-125-4-010X Päätyjyrsintä

Varastossa
Tuote: AA6RPQ Malli: GEC-125-4-010XRistiviite: 14R995

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
Säde Corner0.01 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija1 / 8 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliSäde Corner
Lopeta tyyliSäde Corner
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1 / 2 "
LuettelonumeroGEC
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 8 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 8 "
TyyppiRouhinta / viimeistely

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäde CornerHalkaisijaSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 GEC-031-3-005 päätemylly | AA6RNG 14R958 GEC-031-3-0050.005 "1 / 32 "päällystämätön5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€35.60
MICRO 100 GEC-031-3-005X päätyjyrsin | AA6RNH 14R959 GEC-031-3-005X0.005 "1 / 32 "ALTiN päällystetty5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€44.57
MICRO 100 GEC-031-4-005 päätemylly | AA6RNJ 14R960 GEC-031-4-0050.005 "1 / 32 "päällystämätön5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€31.99
MICRO 100 GEC-031-4-005X -mylly | AA6RNK 14R961 GEC-031-4-005X0.005 "1 / 32 "ALTiN päällystetty5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€44.57
MICRO 100 GEC-062-2-005 päätemylly | AA6RNL 14R962 GEC-062-2-0050.005 "1 / 16 "päällystämätön3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€34.37
MICRO 100 GEC-062-2-010X -mylly | AA6RNP 14R965 GEC-062-2-010X0.01 "1 / 16 "ALTiN päällystetty3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€4.69
MICRO 100 GEC-062-3-005 päätemylly | AA6RNQ 14R966 GEC-062-3-0050.005 "1 / 16 "päällystämätön3 / 16 "31.5 "1 / 8 "€31.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 GEC-125-4-010X Päätyjyrsintä
€30.14 / yksikkö