Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 FR-030-10 Uratyökalu | AA7QLN 16L062

MICRO 100 FR-030-10 uritustyökalu

Varastossa
Tuote: AA7QLN Malli: FR-030-10Ristiviite: 16L062

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.25 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2
Uran leveys0.030 / 0.031 "
MateriaaliMikrojyväkarbidi
Maks. Leikkaussyvyys1 / 4 "
Offset0.05 "
Kokonaispituus2.5 "
Säde1/2 uran leveys
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyliTäysi säde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0261
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Uran leveysMaks. LeikkaussyvyysOffsetKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 FR-017-10 uritustyökalu | AA7QLE 16L054 FR-017-100.25 "0.017 / 0.018 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€65.77
MICRO 100 FR-017-4 uritustyökalu | AA7QLF 16L055 FR-017-40.25 "0.017 / 0.018 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€65.73
MICRO 100 FR-017-6 uritustyökalu | AA7QLG 16L056 FR-017-60.25 "0.017 / 0.018 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€64.25
MICRO 100 FR-017-8 uritustyökalu | AA7QLH 16L057 FR-017-80.25 "0.017 / 0.018 "5 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€65.77
MICRO 100 FR-025-10 uritustyökalu | AA7QLJ 16L058 FR-025-100.25 "0.025 / 0.026 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€65.73
MICRO 100 FR-025-4 Uratyökalu | AA7QLK 16L059 FR-025-40.25 "0.025 / 0.026 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€65.73
MICRO 100 FR-025-6 uritustyökalu | AA7QLL 16L060 FR-025-60.25 "0.025 / 0.026 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€65.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 FR-030-10 uritustyökalu
€65.73 / yksikkö