Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 DSC-375 uppoleikkuri | AA7WTD 16T537

MICRO 100 DSC-375 uppoamisleikkuri

Varastossa
Tuote: AA7WTD Malli: DSC-375Ristiviite: 16T537

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie uppoava leikkuri
Kulma14 Tutkinnot
LeikkaussuuntaOikea käsi
pääPyöreä
Lopeta tyyliSäde Corner
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.5 "
Säde0.093 "
Varsi Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0522
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSädeVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 DSC-156 Uppoava leikkuri | AA7WTA 16T533 DSC-1562"0.04 "2"€44.01
MICRO 100 DSC-500 uppoava leikkuri | AA7WTE 16T539 DSC-5003"0.125 "1 / 2 "€197.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 DSC-375 uppoamisleikkuri
€84.54 / yksikkö