Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 DSC-156 Uppoava leikkuri | AA7WTA 16T533

MICRO 100 DSC-156 uppoamisleikkuri

Varastossa
Tuote: AA7WTA Malli: DSC-156Ristiviite: 16T533

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie uppoava leikkuri
Kulma14 Tutkinnot
LeikkaussuuntaOikea käsi
pääPyöreä
Lopeta tyyliSäde Corner
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2"
Säde0.04 "
Varsi Dia.2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0117
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSädeVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 DSC-375 uppoleikkuri | AA7WTD 16T537 DSC-3752.5 "0.093 "3 / 8 "€84.54
MICRO 100 DSC-500 uppoava leikkuri | AA7WTE 16T539 DSC-5003"0.125 "1 / 2 "€197.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 DSC-156 uppoamisleikkuri
€44.01 / yksikkö