Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 DMM-080-290X -poranterä | AA7WWG 16T643

MICRO 100 DMM-080-290X Poran kärjen päätyjyrsintä

Varastossa
Tuote: AA7WWG Malli: DMM-080-290XRistiviite: 16T643

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija8mm
Mitan tyyppimetrinen
pääMukana 90 astetta
Lopeta tyyliPorakohta
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
LuokkaC2 mikrorakeinen karbidi
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus22mm
LuettelonumeroDMM
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.8.00mm
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus63mm
Varsi Dia.8.00mm
TyyppiPorakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0414
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijapääSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 DMM-030-2120 -poranterä | AA7WVA 16T608 DMM-030-21203mmMukana 120 astettapäällystämätön8mm238mm3.00mm€36.68
MICRO 100 DMM-030-2120X -poranterä | AA7WVB 16T609 DMM-030-2120X3mmMukana 120 astettaALTiN päällystetty8mm238mm3.00mm€30.86
MICRO 100 DMM-030-290 -poranterä | AA7WVC 16T610 DMM-030-2903mmMukana 90 astettapäällystämätön8mm238mm3.00mm€36.68
MICRO 100 DMM-030-290X -poranterä | AA7WVD 16T611 DMM-030-290X3mmMukana 90 astettaALTiN päällystetty8mm238mm3.00mm€35.83
MICRO 100 DMM-030-4120 -poranterä | AA7WVE 16T612 DMM-030-41203mmMukana 120 astettapäällystämätön8mm438mm3.00mm€34.49
MICRO 100 DMM-030-4120X -poranterä | AA7WVF 16T613 DMM-030-4120X3mmMukana 120 astettaALTiN päällystetty8mm438mm3.00mm€39.62
MICRO 100 DMM-030-490 -poranterä | AA7WVG 16T614 DMM-030-4903mmMukana 90 astettapäällystämätön8mm438mm3.00mm€38.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 DMM-080-290X Poran kärjen päätyjyrsintä
€98.98 / yksikkö